Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL150
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.5000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.19 pulg.
- Capacidad de par1450 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144180452
- Peso1.58 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza