AL150 1 1/2 3/8X3/16KW

Lovejoy
AL150 1 1/2 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL150, mordaza recta, calibre de 1.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00775054
No. Fabricante AL150 1 1/2 3/8X3/16KW
Precio194.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL150 1 1/2 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL150, mordaza recta, calibre de 1.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00775054
No. Fabricante AL150 1 1/2 3/8X3/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio194.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL150-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL150
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.19 pulg.
  • Capacidad de par
    1450 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144180476
  • Peso
    1.36 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo