Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas.
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Ancho de la carcasa3-3/16 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño del reductor del fabricante3
- Número de Upc del fabricante662289210190
- Tipo de montajeHorizontal
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación2:1
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso9.70 lb