Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- ReducciónReducción única
- Relación80:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaHolgura
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Dirección de salidaDoble
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Material de la carcasaHierro fundido
- SerieHF700
- Kit de casquillosP23
- Tipo de montajeSin base
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de pinturaPintura gris