Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1251941
- Tamaño del reductor del fabricante18
- Número de Upc del fabricante662289260799
- Tipo de montajeHorizontal
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Relación1:1.5
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso125.00 lb