Descripción general
- Diseñado para manejar una amplia gama de aplicaciones, viscosidades de fluidos y presiones del sistema
- Combinadas con otros productos Alemite, como carretes de manguera, válvulas dispensadoras y dispositivos de lubricación automática, las bombas de grasa Alemite pueden suministrar lubricantes de cubos, tambores, tanques y contenedores
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible120 lb
- Caudal2-1/2 lb/min
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Relación de la bomba50:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 pulg.
- IncluyeAcoplador de aire de desacoplamiento rápido
- UPC_NO098468106860
- Características y beneficios• Diseñadas para manejar una amplia gama de aplicaciones, viscosidades de fluidos y presiones del sistema • Combinadas con otros productos Alemite como carretes de manguera, válvulas dispensadoras y dispositivos de lubricación automática, las bombas de grasa Alemite pueden suministrar lubricantes de cubos, tambores, tanques y bolsas
- Peso32.90 lb