Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dimensiones de la carcasa6.85 x 5.19 x 4.78 pulg.
- Altura de la carcasa4.7800 pulg.
- Longitud de la carcasa6.8500 pulg.
- Ancho de la carcasa5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño del reductor del fabricante131
- Potencia de entrada máxima4.200 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salidaEntrada de 1750.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo252 pulg-lbs a 100 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaDerecha
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Relación1:1
- Peso16.00 lb