R231 BM1
R231 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 2:1 relación
Artículo MI #00775980
No. Fabricante R231 BM1
Precio3,713.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R231 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 2:1 relación
Artículo MI #00775980
No. Fabricante R231 BM1
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
Su precio$3,713.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTORES DE VELOCIDAD R231 BM1

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dimensiones de la carcasa
    6.85 x 5.19 x 4.78 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.7800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.8500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Potencia de entrada máxima
    2.200 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 875.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    189 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Relación
    2:1
  • Peso
    16.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo