Descripción general
Descripción del fabricante
REDUCTORES DE VELOCIDAD R237 BM1
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dimensiones de la carcasa8.31 x 5.9 x 5.72 pulg.
- Altura de la carcasa5.7200 pulg.
- Longitud de la carcasa8.4700 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño del reductor del fabricante237
- Potencia de entrada máxima3.700 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo290 pulg-lbs a 100 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaDerecha
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Relación2:1
- Peso31.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad