Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior3.3425 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial306 kN
- Capacidad de carga estática radial407 kN
- RPM Máx.1970 rpm
- Ancho del anillo exterior46.9 mm
- Serie01
- Solo cojinete dividido de repuesto01B407EX
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP407EX
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso43.87 lb