Descripción general
Descripción del fabricante
REDUCTORES DE VELOCIDAD R258 BM1
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dimensiones de la carcasa13.03 x 9.96 x 8.56 pulg.
- Altura de la carcasa8.5600 pulg.
- Longitud de la carcasa13.0300 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño del reductor del fabricante258
- Potencia de entrada máxima22.600 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1870 pulg-lbs a 100 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaDerecha
- Tamaño de salida1.0050 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Relación2:1
- Peso108.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad