Motion
RA621
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 2-Way
Artículo MI #00776103
No. Fabricante RA621
Precio1,039.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 2-Way
Artículo MI #00776103
No. Fabricante RA621
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
Su precio$1,039.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTORES DE VELOCIDAD RA621 (ANTIGUO# R621)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    621
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    35.9 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    2.76 x 1-1/4 x 3.07 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.0700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    2.7600 pulg.
  • UPC_NO
    781711494165
  • Peso
    0.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo