Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante622
- Relación2:1
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.3750 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.3750 pulg.
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo19.2 pulg-lbs a 100 rpm
- Dimensiones de la carcasa2.76 x 1-1/4 x 3.07 pulg.
- Altura de la carcasa3.0700 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2500 pulg.
- Longitud de la carcasa2.7600 pulg.
- UPC_NO781711494172