Motion
RA631
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776129
No. Fabricante RA631
Precio1,177.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776129
No. Fabricante RA631

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,177.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD RA631 (ANTIGUO #R631)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    631
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    35.9 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    2.76 x 1-1/4 x 3.07 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.0700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    2.7600 pulg.
  • UPC_NO
    781711494189
  • Peso
    1.33 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo