Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante1021
- Relación1:1
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- RPM máximas de salidaEntrada de 1750.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo83.8 pulg-lbs a 100 rpm
- Dimensiones de la carcasa4.26 x 2 x 4.53 pulg.
- Altura de la carcasa4.5300 pulg.
- Ancho de la carcasa2.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa4.2600 pulg.
- UPC_NO781711494202
- Peso3.64 lb