Motion
RA1031
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776177
No. Fabricante RA1031
Precio1,389.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776177
No. Fabricante RA1031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,389.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD RA1031 (ANTIGUO# R1031)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1031
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    83.8 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    4.26 x 2 x 4.53 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.5300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.2600 pulg.
  • UPC_NO
    781711494226
  • Peso
    3.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo