Motion
RA632
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 2:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776190
No. Fabricante RA632
Precio1,307.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 2:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776190
No. Fabricante RA632
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
Precio1,307.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD RA 632

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    632
  • Relación
    2:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 875.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    19.2 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    2.76 x 1-1/4 x 3.07 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.0700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    2.7600 pulg.
  • UPC_NO
    781711494196
  • Peso
    0.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo