Motion
RA1032
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 2:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776198
No. Fabricante RA1032
Precio1,830.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 2:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776198
No. Fabricante RA1032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,830.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA1032 REDUCTOR DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1032
  • Relación
    2:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 875.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    73.8 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    4.26 x 2 x 4.53 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.5300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.2600 pulg.
  • UPC_NO
    781711494233
  • Peso
    2.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo