Descripción general
- Sin desorden
- Incluye diez tazas mezcladoras de 1 oz
- Rango de temperatura: hasta 180°F
- Curado completo en 12 horas, vida laboral de cinco minutos
- Resistencia al cizallamiento de 2000 psi
- Para unir vidrio, caucho y metal
Especificaciones
- Tiempo de curado12 h
- ColorGris
- InflamabilidadInflamable
- Tipo de paquetePuede
- Tamaño del paquete1 oz
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Resistencia al cizallamiento2000 psi
- UPC_NO079340214262
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación