Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante1522
- Relación2:1
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo175 pulg-lbs a 100 rpm
- Dimensiones de la carcasa6 x 3 x 6.88 pulg.
- Altura de la carcasa6.8800 pulg.
- Ancho de la carcasa3.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa6.0000 pulg.
- UPC_NO781711494257
- Peso8.00 lb