Motion
RA1531
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776232
No. Fabricante RA1531
Precio2,531.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 3-Way
Artículo MI #00776232
No. Fabricante RA1531

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,531.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD RA1531 (ANTIGUO# R1531)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1531
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    174 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    6 x 3 x 6.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.8800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.0000 pulg.
  • UPC_NO
    781711494264
  • Peso
    9.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo