404
Adhesivo de cianoacrilato: transparente, 1 lb, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00776451
No. Fabricante 404
Precio510.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato: transparente, 1 lb, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00776451
No. Fabricante 404

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$510.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
234046 46561 404 JUEGO RÁPIDO 1 LB BO
  • Diseñado para el mantenimiento y la reparación generales: excelente para unir caucho, utilizado frecuentemente para unir juntas tóricas de caucho
  • Una parte
  • Curado a temperatura ambiente
  • Especificaciones militares: Mil-A-46050C Tipo II Clase II
  • Descripción del artículo comercial A-A-3097: Tipo II Clase 2

Especificaciones

  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    1 lb
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    80 cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340465619
  • Aplicación
    Plástico de unión, goma de unión
  • Tiempo de fijación
    20 s
  • Peso
    1.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo