Descripción general
Especificaciones
- Relación50:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- ReducciónDoble
- Tamaño del reductor del fabricanteTW113A
- RPM máximas de salidaEntrada de 35.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo65 pulg-lbs a 1750 rpm
- Dimensiones de la carcasa4 x 5-5/8 x 4-25/32 pulg.
- Potencia de entrada máxima0.310 hp a 1750 rpm
- Altura de la carcasa4-25/32 pulg.
- Longitud de la carcasa4 pulg.
- Ancho de la carcasa5-5/8 pulg.
- UPC_NO781711426821
- Peso6.50 lb