495
Adhesivo de cianoacrilato Super Bonder: transparente, 1 oz, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #00776616
No. Fabricante 495
Precio39.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Super Bonder: transparente, 1 oz, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #00776616
No. Fabricante 495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135467 49550 495 SUPRBNDR 1 OZ BO
  • Diseñado para unir piezas de caucho, metal y plástico con espacios hasta 0.004”
  • Especificaciones militares: Mil-A-46050C
  • Descripción del artículo comercial A-A-3097: Tipo II Clase 1

Especificaciones

  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    40 cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340495500
  • Aplicación
    Adhesión de plástico, unión de caucho, reparación
  • Tiempo de fijación
    5 s
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo