Motion
404
Adhesivo de cianoacrilato - transparente, 1/3 oz, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00776811
No. Fabricante 404
Precio43.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato - transparente, 1/3 oz, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00776811
No. Fabricante 404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135465 46551 404 JUEGO RÁPIDO 1/3 OZ BO
  • Diseñado para el mantenimiento y la reparación generales: excelente para unir caucho, utilizado frecuentemente para unir juntas tóricas de caucho
  • Una parte
  • Curado a temperatura ambiente
  • Especificaciones militares: Mil-A-46050C Tipo II Clase II
  • Descripción del artículo comercial A-A-3097: Tipo II Clase 2

Especificaciones

  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    1/3 oz
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    110 (Brookfield) cP, 80 cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340465510
  • Aplicación
    Plástico de unión, goma de unión
  • Tiempo de fijación
    20 s
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo