Descripción general
- Diseñado para el mantenimiento y la reparación generales: excelente para unir caucho, utilizado frecuentemente para unir juntas tóricas de caucho
- Una parte
- Curado a temperatura ambiente
- Especificaciones militares: Mil-A-46050C Tipo II Clase II
- Descripción del artículo comercial A-A-3097: Tipo II Clase 2
Especificaciones
- Compensación de materialCianoacrilato
- Formulario de productoLíquido
- Tipo de paqueteBotella
- Tamaño del paquete4 oz
- Tiempo de curado24 h
- Viscosidad110 (Brookfield) cP, 80 cP
- ColorTransparente
- UPC_NO079340465480
- AplicaciónPlástico de unión, goma de unión
- Tiempo de fijación20 s
- Peso0.30 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación