317850-1F
Accesorio para pistola de grasa - Tamaño de rosca: 0.1250 pulg.
Artículo MI #00777065
No. Fabricante 317850-1F
Precio32.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para pistola de grasa - Tamaño de rosca: 0.1250 pulg.
Artículo MI #00777065
No. Fabricante 317850-1F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B317850-1F PAQUETE BLÍSTER DE MANGUERA FLEXIBLE DE 18"
  • Manguera económica y duradera
  • Presión de trabajo de 4,800 PSI
  • Extremo de manguera NPTF (M) de 1/8"
  • Los productos con un prefijo “B” vienen en un blíster

Especificaciones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Características y beneficios
    • Manguera económica y duradera • Presión de trabajo de 4,800 PSI • Extremo de manguera NPTF (M) de 1/8" • Los productos con el prefijo “B” vienen en un blíster
  • Número de Upc del fabricante
    098468109038
  • UPC_NO
    098468109038
  • Presión de funcionamiento
    4800 psi
  • Tamaño de la rosca
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Accesorios para pistolas de grasa
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo