Descripción general
- Adhesivo ámbar de ajuste rápido, de dos pasos, sin necesidad de mezcla
- Viscosidad muy baja
- Se debe utilizar junto con el imprimador Loctite® 736™ para crear una unión duradera y resistente en piezas de ajuste estrecho
Especificaciones
- Tipo acrílicoAcrílico
- AplicaciónAdhesión
- ColorÁmbar, transparente
- Tiempo de curado72 horas
- Compensación de materialCerámica, vidrio, metal
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +8 a +21 °C
- Tamaño del paquete50 ml
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia al cizallamiento≥17.2 N/mm2
- Viscosidad1,200 cP
- Clase de viscosidadMedio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación