022AL25-2NA09
ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 2 PT, 2500 psi Máx., Puerto de fluido SAE-8, Diámetro de la carcasa 2-3/8 in, Material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #00777588
No. Fabricante 022AL25-2NA09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 2 PT, 2500 psi Máx., Puerto de fluido SAE-8, Diámetro de la carcasa 2-3/8 in, Material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #00777588
No. Fabricante 022AL25-2NA09
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
022AL25-2NA09 ACUMULADOR DE PISTÓN, 2500
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

Especificaciones

  • Capacidad del acumulador
    2 PT
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500
  • Puerto de fluido
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Diámetro del cotilo
    2-3/8"
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Altura total
    24
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Material del sello
    NBR
  • Reparable
    No reparable (econolator®)
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Peso del acumulador
    7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo