Descripción general
Especificaciones
- ColorNegro
- Código de tamaño de acoplamientoLF4
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144388148
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.060 pulg.
- Tamaño de la roscaM8
- Capacidad de par440 pulg.·lb
- Rigidez torsional7500 pulg-lb/rad
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link