U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE

Lovejoy
U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE

68514413541 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 125 Tamaño de empalme, 2.1700 in OD, 4.8800 in OAL, Acero
Artículo MI #00777629
No. Fabricante U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE
Precio1,886.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE

68514413541 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 125 Tamaño de empalme, 2.1700 in OD, 4.8800 in OAL, Acero
Artículo MI #00777629
No. Fabricante U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE
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
Precio1,886.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
U125R-CP-1-1/4X1-1/4

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Código de tamaño de acoplamiento
    125
  • Diámetro mín. del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.1700 pulg.
  • Longitud total
    4.8800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2800 pulg.
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del resorte
    Acero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.21 CV
  • Desalineación angular máxima
    4.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.044 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144135414
  • Peso
    2.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo