Descripción general
Descripción del fabricante
LF1-HUB FLNG-.31 RSB
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoLF1
- Diámetro interno0.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9400 pulg.
- Diámetro del cubo1.1800 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro exterior de la brida2.2000 pulg.
- Capacidad de par90 pulg.
- RPM Máx.10000 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144244971
- UPC_NO685144244970
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad