Descripción general
Descripción del fabricante
LF1-ELE-HTR60A-W/HDWR
Especificaciones
- ColorNegro
- Código de tamaño de acoplamientoLF1
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144224347
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.060 pulg.
- Tamaño de la roscaM6
- Capacidad de par90 pulg.·lb
- Rigidez torsional1240 pulg-lb/rad
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad