Descripción general
Descripción del fabricante
LF22-ELE-HTR60A-W/HDWR
Especificaciones
- ColorNegro
- Longitud total del acoplamiento4.1700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoLF22
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144413772
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela2 mm
- Número de pernos2
- Diámetro exterior5.9100 pulg.
- Tamaño de la roscaM14
- Capacidad de par2430 pulg.·lb
- Rigidez torsional79600 pulg-lb/rad
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad