7216-4
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 14 gpm, 1:1 relación
Artículo MI #00778337
No. Fabricante 7216-4
Precio1,776.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 14 gpm, 1:1 relación
Artículo MI #00778337
No. Fabricante 7216-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,776.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7216-4 BOMBA DE TRANSFERENCIA
  • Las bombas Alemite Clase 1 y 2 están diseñadas para manejar fluidos ligeros a medianos como tintas, saborizantes y aceites
  • El tubo descendente de doble bola garantiza un cebado positivo para un funcionamiento fiable
  • Recomendado para aplicaciones de dispensación

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    55 galones (EE. UU.)
  • Material de la bomba
    Acero
  • Caudal
    14 gpm
  • Conexión de rosca de salida
    1 NPTF (hembra) en
  • Relación de la bomba
    1:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Fluidos compatibles
    Líquidos corrosivos
  • Incluye
    Tubo descendente
  • UPC_NO
    098468106150
  • Características y beneficios
    • Las bombas Alemite Clase 1 y 2 están diseñadas para manejar fluidos ligeros a medianos como tintas, saborizantes y aceites • El tubo de doble bola garantiza un cebado positivo para un funcionamiento confiable • Recomendado para aplicaciones de dispensación
  • Peso
    20.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo