Descripción general
Especificaciones
- ColorNegro
- Código de tamaño de acoplamientoLF28
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144413819
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela0.080 pulg.
- Tamaño de la roscaM16
- Capacidad de par3700 pulg.·lb
- Rigidez torsional106200 pulg-lb/rad
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link