Motion
SBKF721B-5-B7-J

Boston Gear (RRX)
SBKF721B-5-B7-J

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #00778555
No. Fabricante SBKF721B-5-B7-J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBKF721B-5-B7-J

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #00778555
No. Fabricante SBKF721B-5-B7-J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKF721B-5-B7-J REDUCTOR DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Detalles adicionales
    Base de montaje incluida
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    5:1
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Par de salida máximo
    328 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con revestimiento epoxi de acero inoxidable
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SBKF721

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo