Motion
7785-A5
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 22 lb/min, 40:1 relación
Artículo MI #00778576
No. Fabricante 7785-A5
Precio5,830.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 22 lb/min, 40:1 relación
Artículo MI #00778576
No. Fabricante 7785-A5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,830.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7785-A5 BOMBA DE GRASA PARA SERVICIO 40:1 PESADO 400#
  • Diseñado para manejar una amplia gama de aplicaciones, viscosidades de fluidos y presiones del sistema
  • Combinadas con otros productos Alemite, como carretes de manguera, válvulas dispensadoras y dispositivos de lubricación automática, las bombas de grasa Alemite pueden suministrar lubricantes de cubos, tambores, tanques y contenedores

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    400 lb
  • Caudal
    22 lb/min
  • Conexión de rosca de salida
    1/2 NPTF (hembra) pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Longitud de la manguera
    7 pies
  • Diámetro de la manguera
    3/8 pulg.
  • Relación de la bomba
    40:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/4 NPTF pulg.
  • Incluye
    Acoplador de aire de desacoplamiento rápido
  • UPC_NO
    098468106549
  • Características y beneficios
    • Diseñadas para manejar una amplia gama de aplicaciones, viscosidades de fluidos y presiones del sistema • Combinadas con otros productos Alemite como carretes de manguera, válvulas dispensadoras y dispositivos de lubricación automática, las bombas de grasa Alemite pueden suministrar lubricantes de cubos, tambores, tanques y bolsas
  • Peso
    69.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo