Motion
76759

Loctite
76759

Lubricante antiagarrotamiento de alta presión y alta temperatura - 12 oz, lata de aerosol, color: plata
Artículo MI #00778768
No. Fabricante 76759
Precio33.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
76759

Lubricante antiagarrotamiento de alta presión y alta temperatura - 12 oz, lata de aerosol, color: plata
Artículo MI #00778768
No. Fabricante 76759

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135541 76759 PLATA ANTIAGARROTAMIENTO 12 OZ AE
  • Compuesto lubricante a base de petróleo, resistente a la temperatura y de alta resistencia, fortificado con grafito y escamas metálicas
  • Inerte, no se evapora ni se endurece en frío o calor extremos
  • Para uso en conjuntos a 1600°F (871°C)

Especificaciones

  • Tipo
    Alta presión, alta temperatura
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Composición
    Acetona, aluminio, butano, óxido de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, propano, cuarzo, n-heptano
  • Color
    Plata
  • Rango de temperatura
    Máximo de +1600 °F
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • UPC_NO
    079340767591
  • Características y beneficios
    • Compuesto lubricante de alta resistencia, resistente a la temperatura y a base de petróleo fortificado con grafito y escamas metálicas • Inerte, no se evapora ni endurece en frío o calor extremos • Para usar en ensamblajes hasta 1600°F (871°C)
  • Peso
    1.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo