Motion
32-104-01

Conbraco
32-104-01

Válvula de bola Apollo® - Palanca
Artículo MI #00778887
No. Fabricante 32-104-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
32-104-01

Válvula de bola Apollo® - Palanca
Artículo MI #00778887
No. Fabricante 32-104-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
32-104-01 VÁLVULA DE BOLA
  • Prensaestopas ajustable
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Asientos de PTFE y empaquetadura de vástago de RPTFE
  • Bola bañada en cromo
  • 100 % probado en fábrica

Especificaciones

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Conexión
    Roscado
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    24 Cv
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi, vapor - 125 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    PTFE
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del sello del vástago
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    3/4 NPT
  • Peso
    0.72 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo