Motion
LF90 ELE HTR W/HDWR 60A Duro

Lovejoy
LF90 ELE HTR W/HDWR 60A Duro

68514438851 Pieza de acoplamiento Flex Link-Type - Elemento con herrajes, LF90 Tamaño de empalme
Artículo MI #00779081
No. Fabricante LF90 ELE HTR W/HDWR 60A Duro
Precio1,748.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LF90 ELE HTR W/HDWR 60A Duro

68514438851 Pieza de acoplamiento Flex Link-Type - Elemento con herrajes, LF90 Tamaño de empalme
Artículo MI #00779081
No. Fabricante LF90 ELE HTR W/HDWR 60A Duro

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,748.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LF90-ELE-HTR60A-W/HDWR

Especificaciones

  • Color
    Negro
  • Código de tamaño de acoplamiento
    LF90
  • Tipo de acoplamiento
    Torsional
  • Material del elemento
    Caucho de alta temperatura (HTR)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144388513
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.080 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20
  • Capacidad de par
    9700 pulg.·lb
  • Rigidez torsional
    27900 pulg-lb/rad
  • Tipo de producto
    Elementos de acoplamiento Flex-Link

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo