Motion
CJ19/24 B HUB

Lovejoy
CJ19/24 B HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ19/24, Mordaza curvada, calibre de 19 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, aluminio, material de metal en polvo
Artículo MI #00779092
No. Fabricante CJ19/24 B HUB
Precio24.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ19/24 B HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ19/24, Mordaza curvada, calibre de 19 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, aluminio, material de metal en polvo
Artículo MI #00779092
No. Fabricante CJ19/24 B HUB
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
Su precio$24.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ 19/24 B HUB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ19/24
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Diámetro exterior
    1.5700 pulg.
  • Capacidad de par
    370 pulg.
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144611543
  • Peso
    0.42 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo