Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Detalles adicionalesBase de montaje incluida
- ReducciónDoble
- Relación600:1
- Potencia de entrada máxima0.360 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Dirección de salidaMano derecha
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Par de salida máximo3,600 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido con revestimiento epoxi de acero inoxidable
- Material del selloNitrilo
- Tamaño del reductor del fabricanteSFWC732 DOBLE