Descripción general
- Carga de 3 vías: cartucho de 14 oz., aspiración o recarga rápida desde la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador
- Ventilación de aire (válvula de purga)
- La cabeza de hierro fundido proporciona durabilidad adicional
- Acabado galvanizado
- El seguidor patentado permite cargar el cartucho o a granel sin desmontar la pistola
- Salida de la pistola: 1/4" NPTF
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Capacidad24 oz
- Caudal10 oz/carrera
- Tamaño de la rosca de salida1/4 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPTF
- Tipo de llenado3-Way
- IncluyeConexión del cargador
- UPC_NO098468105924
- Características y beneficios• Carga de 3 vías: cartucho de 14 oz., aspiración o recarga rápida de la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador • Ventilación de aire (válvula de purga) • Cabezal de hierro fundido que proporciona durabilidad adicional • Acabado galvanizado • El seguidor patentado permite la carga del cartucho o a granel sin desmontar la pistola • Salida de pistola: 1/4" NPTF
- Peso7.60 lb
- Tamaño de la rosca0.2500 pulg.
- Presión de funcionamiento5000 psi
- Tipo de roscaNPTF
- Tipo de productoPistolas de grasa