TAMBOR N.o 3-V
Aceite para engranajes de la serie de máquinas herramienta - 16 galones, barril, ISO 68 , SAE 20 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00779218
No. Fabricante NO. 3-V DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie de máquinas herramienta - 16 galones, barril, ISO 68 , SAE 20 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00779218
No. Fabricante NO. 3-V DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0009-039 ACEITE N.o 3-V 1/4DRUM
  • Especialmente diseñado para lubricación de guías
  • Recubrimiento protector superior de metales
  • Lubricidad excepcional

Especificaciones

  • Grado ISO
    68
  • Aplicación
    Formas y cojinetes de máquinas herramienta, sistemas de circulación
  • Grado de AAG
    20
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Viscosidad
    62
  • Número AGMA
    2
  • Altura total
    27 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Adhesivo
  • Punto de vertido
    -32°C/-25 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215400904
  • UPC_NO
    089215400904
  • Peso
    134.00 lb
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo