B2105
Racor de grasa estándar - Tamaño de rosca de ajuste M8x1 , Tipo de rosca de ajuste métrico, 10 por paquete
Artículo MI #00779261
No. Fabricante B2105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de grasa estándar - Tamaño de rosca de ajuste M8x1 , Tipo de rosca de ajuste métrico, 10 por paquete
Artículo MI #00779261
No. Fabricante B2105
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B2105 FÁRMACO FC 10 EA 90 8MM

Especificaciones

  • Tipo
    Accesorio de engrase estándar
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    M8x1
  • Tipo de rosca de ajuste
    Sistema métrico
  • Finalizar
    Zinc
  • Tamaño hexagonal
    10 mm
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    7/32 pulg.
  • Incluye
    (10) Ángulo 90°
  • Peso
    0.10 lb
  • Cantidad del paquete
    10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo