Descripción general
Descripción del fabricante
LF140-ELE-HTR60A-W/HDWR
Especificaciones
- ColorNegro
- Código de tamaño de acoplamientoLF140
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144388582
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela0.080 pulg.
- Tamaño de la roscaM20
- Capacidad de par15000 pulg.·lb
- Rigidez torsional354000 pulg-lb/rad
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad