Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Detalles adicionalesBase de montaje incluida
- ReducciónIndividual
- Relación10:1
- Potencia de entrada máxima0.750 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Dirección de salidaIzquierda
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Par de salida máximo240 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido con revestimiento epoxi de acero inoxidable
- Material del selloNitrilo
- Tamaño del reductor del fabricanteSBKF713