726A-50-H
Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble
Artículo MI #00779469
No. Fabricante 726A-50-H
Precio2,891.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble
Artículo MI #00779469
No. Fabricante 726A-50-H
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
Precio2,891.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WC352-150-G1 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    50:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Dirección de salida
    Doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    700
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • UPC_NO
    781711592045
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo