LF250 ELE HTR W/HDWR 60A DURO

Lovejoy
LF250 ELE HTR W/HDWR 60A DURO

68514438866 Pieza de acoplamiento Flex Link-Type - Elemento con herrajes, LF250 Tamaño de empalme
Artículo MI #00779473
No. Fabricante LF250 ELE HTR W/HDWR 60A DURO
Precio5,243.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LF250 ELE HTR W/HDWR 60A DURO

68514438866 Pieza de acoplamiento Flex Link-Type - Elemento con herrajes, LF250 Tamaño de empalme
Artículo MI #00779473
No. Fabricante LF250 ELE HTR W/HDWR 60A DURO
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
Precio5,243.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LF250 ELEMENTO HTR 60A CON HDWE

Especificaciones

  • Color
    Negro
  • Código de tamaño de acoplamiento
    LF250
  • Tipo de acoplamiento
    Torsional
  • Material del elemento
    Caucho de alta temperatura (HTR)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144388667
  • Desalineación angular máxima
    2 °
  • Máx. desalineación paralela
    2 mm
  • Diámetro exterior
    13.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20
  • Capacidad de par
    26500 pulg.·lb
  • Tipo de producto
    Elementos de acoplamiento Flex-Link

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo